Schneider Electric - ClimaSys PTC heating resistance 100W,270-420V insulate - NSYCR100WU3C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 100 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 270...420 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 270...420 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR100WU3C

Ref.Sonepar

1165474

EAN

3606480152337

Tasa de potencia:

100 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

270...420 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

270...420 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

100 W

Anchura:

60 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Resistencia Calefactora 100W 270-420V Aislada

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric