Schneider Electric - ClimaSys PTC heating resistance 150W, 12-24V - NSYCR150WU1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ClimaSys PTC heating resistance 150W, 12-24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 150 W

  • Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V

  • Tipo de tensión - CC

  • Con ventilador - no

  • Con controlador de temperatura para habitación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCR150WU1

Ref.Sonepar

1222171

EAN

3606480152214

Tasa de potencia:

150 W

Tensión de funcionamiento con CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

150 W

Anchura:

60 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

ClimaSys PTC heating resistance 150W, 12-24V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric