Schneider Electric - Climatizador lateral 1000W 400/440V 50-60Hz UL - NSYCU1K2P4UL

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCU1K2P4UL

Ref.Sonepar

912159

EAN

3606480653643

Climatizador estándar ClimaSys, laterAldeLarmario, 1000 W a 400...440 V. Gama de producto: ClimaSys - nombre del producto: CU - tipo de producto o componente: unidad de refrigeración - ubicación de montaje: lado - tipo de instalación: interior - destino del produc: para armario - modo de montaje: mediante tornillos - número de fases de la red: 2 fases - potencia de enfriamiento: 2700 Btu/h 50/60 Hz L35-L50, 3410 Btu/h 50/60 Hz L35-L35. Beneficios: Lo mejor está en el interior. Amplia gama de soluciones que satisface todas las necesidades. Instalación sencilla, Estanqueidad garantizada: . Los circuitos de aire interior y exterior son completamente independientes y mantienen una estanqueidad de grado IP55 en el armario (modelo Slim), Dos ventiladores garantizan la circulación del aire en cada uno de los circuitos: Ventilador del circuito interno, Ventilador del circuito externo, Termostato integrado, Sistema de evaporación automática (montaje superior): Los modelos de montaje superior consisten en un sistema de evaporación automática de agua de condensación con un exclusivo sistema de seguridad que apaga el aparato o emite una alarma si se supera el nivel de agua de condensación, Máxima seguridad, Resistentes a altas temperaturas: Equipados con compresores de alta presión que les permiten trabajar a temperaturas exteriores de hasta+55 °C, Respetuosos con el medio ambiente: Contienen gas ecológico R134a. Aplicaciones: - Automatización y control industriales, Instalaciones exteriores, Tratamiento de aguas, Industria de automoción, OEM..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric