Schneider Electric - Codo flexible 100A estándar - KNA100DL4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Codo flexible 100A estándar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja L

  • Flexible - sí

  • Número de polos - 4

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 100 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNA100DL4

Ref.Sonepar

246860

EAN

3606480003028

Modelo:

Caja L

Flexible:

sí

Número de polos:

4

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

100 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Longitud:

0.355 m

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Part of the Canalis KNA system. It consists of a 355 mm 100A Flexible elbow. All run components are delivered with a jointing unit.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric