Schneider Electric - Codo flexible 40A-63A estándar - KNA63DL4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Codo flexible 40A-63A estándar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Flexible - sí

  • Número de polos - 4

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNA63DL4

Ref.Sonepar

787916

EAN

3606480003202

Modelo:

Otros

Flexible:

sí

Número de polos:

4

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

63 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Longitud:

0.355 m

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Codo flexible para conexión lateral, 40/63A, 2D, interno/externo de 80 a 180°. Gama de producto: Canalis - nombre del producto: KN - tipo de producto o componente: codo - Compatibilidad del producto: KN - tipo de cambio de dirección: 2 dimensiones. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric