Schneider Electric - Cofre disyuntor 1,6-18A IP65 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 88 mm
Altura - 166 mm
Profundidad - 163 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2PC01
Ref.Sonepar
181219
EAN
3606480400605
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
88 mm
Altura:
166 mm
Profundidad:
163 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


