Schneider Electric - COFRE EMPOTRABLE IP41
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 106.5 mm
Altura - 140 mm
Profundidad - 71 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2MP01
Ref.Sonepar
19415
EAN
3389110213638
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
106.5 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
71 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP41
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


