Schneider Electric - COFRE EMPOTRABLE IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 106.5 mm
Altura - 140 mm
Profundidad - 71 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2MP02
Ref.Sonepar
19416
EAN
3389110213621
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
106.5 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
71 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


