Fin de vida

Schneider Electric - Cofre G IP30 24 módulos H=1230mm - 08108

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofre G IP30 24 módulos H=1230mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1230 mm

  • Profundidad - 205 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

450 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

08108

Ref.Sonepar

47776

EAN

3303430081081

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

1230 mm

Profundidad:

205 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Separado:

sí

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

0

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

0

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Grado de protección (IP):

IP30

Cofret G - IP30 - IK07/IK08 - 1230x600x205mm - 24 módulos verticales (50 mm) - 24 módulos de 18 mm por fila - Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro - 20kg - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Blanco RAL 9001.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric