Schneider Electric - Cofre GV+K vacío
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 101 mm
Altura - 201 mm
Profundidad - 94 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LE1GVMEK
Ref.Sonepar
670459
EAN
3389110948035
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
101 mm
Altura:
201 mm
Profundidad:
94 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


