Schneider Electric - COFRE GV2 IP41 EMPOTRADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 93 mm
Altura - 133 mm
Profundidad - 98 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2MP03
Ref.Sonepar
141003
EAN
3389110446982
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
93 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
98 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


