Schneider Electric - COFRE GV2 IP55 EMPOTRADO - GV2MP04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 93 mm
Altura - 133 mm
Profundidad - 86 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2MP04
Ref.Sonepar
355228
EAN
3389110446999
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
93 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
86 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


