Schneider Electric - Cofre interface 3 filas con 21 módulos PRAGMA24 - PRA06324
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PRA06324
Ref.Sonepar
719688
EAN
3303432359287
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Profundidad interna:
120 mm
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
600 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
136 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


