Schneider Electric - Cofre IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 93 mm
Altura - 147 mm
Profundidad - 145 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2MCK04
Ref.Sonepar
180281
EAN
3389110116939
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
93 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
145 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


