Schneider Electric - Cofre KAEDRA 12 + 1 módulo 6 abertura 90x100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Número de orificios para enchufes - 6
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13181
Ref.Sonepar
41448
EAN
3303430131816
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Número de orificios para enchufes:
6
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Profundidad interna:
91 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
460 mm
Anchura:
340 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


