Schneider Electric - Cofre metálico PRAGMA24 empotrar 2 filas con 48 módulos sin puerta - PRA13832
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 48
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRA13832
Ref.Sonepar
55405
EAN
3303432372590
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
48
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
95 mm
Profundidad interna:
93 mm
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
480 mm
Anchura:
570 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


