Schneider Electric - Cofre metálico PRAGMA24 empotrar 3 filas con 72 módulos sin puerta - PRA13833
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRA13833
Ref.Sonepar
55406
EAN
3303432372606
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
95 mm
Profundidad interna:
93 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7004
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
630 mm
Anchura:
570 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


