Schneider Electric - Cofre mini PRAGMA combinable con 6 módulos 1 fila
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP80106
Ref.Sonepar
613354
EAN
3606480151002
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
63 A
Altura:
228 mm
Anchura:
162 mm
Profundidad:
98 mm
Profundidad constructiva:
80 mm
Profundidad interna:
0 mm
Gabinete de espesor de placa:
0 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
0 mm
Color:
Otros
Número RAL:
9003
Número de módulos:
6
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
6
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK07
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


