Schneider Electric - Cofre mini PRAGMA empotrable 18 módulos puerta plena - MIP20118
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP20118
Ref.Sonepar
86264
EAN
3606480145827
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
80 mm
Profundidad interna:
76 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
480 mm
Anchura:
402 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


