Fin de vida

Schneider Electric - Cofre mini PRAGMA empotrable 345x300x76 puerta transparente

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofre mini PRAGMA empotrable 345x300x76 puerta transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Anchura en módulos - 0

  • Cubierta/puerta transparente - no

  • Con cierre - no

  • Profundidad constructiva - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13692

Ref.Sonepar

321085

EAN

3303430136927

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Profundidad constructiva:

0 mm

Profundidad interna:

0 mm

carril DIN:

no

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

no

Versión EMC:

no

Número RAL:

0

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Carcasa modular montaje empotrado 63A transparente. tipo de producto o componente: cofret.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric