Schneider Electric - Cofre mini PRAGMA superficie 4 módulos puerta plena
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 4
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP10104
Ref.Sonepar
85424
EAN
3606480145506
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Profundidad interna:
74 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
198 mm
Anchura:
124 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


