Schneider Electric - Cofre PRAGMA13 empotrable 3 filas con 39 módulos sin puerta - PRA35313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 13
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRA35313
Ref.Sonepar
55394
EAN
3303432391904
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
13
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
86 mm
Profundidad interna:
84 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7004
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
630 mm
Anchura:
366 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


