Schneider Electric - Cofre PRAGMA18 empotrable 3 filas con 54 módulos sin puerta - PRA35318
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRA35318
Ref.Sonepar
55397
EAN
3303432391942
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
86 mm
Profundidad interna:
84 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7004
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
630 mm
Anchura:
456 mm
Profundidad:
23 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


