Schneider Electric - Cofre seccionador para equipar 63A 12 módulos - KNB63SM412

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofre seccionador para equipar 63A 12 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 63 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNB63SM412

Ref.Sonepar

168441

EAN

3606480006302

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

63 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

417 mm

Anchura:

106 mm

Altura:

165 mm

Canalis tap off unit for KN. It is compatibility with Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets. The rated operational voltage is from 230VAC to 500VAC 50/60Hz depending on protective device. The rated operational current is 63A. It provides miniature circuit breaker (MCB) protection and 12 modules of 18mm. Mounting by plug-in with fixed polarity. The tap-off unit polarity is 3L+N+PE. Door/cover could be open right side. It is suitable for TT, IT and TN-S earthing system. It provides white RAL 9001 surface treatment. Blanking plate could be provided, but circuit breaker to be ordered separately. It provides IP55 protection conforming to IEC 60529. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with IEC 61439-1 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric