Schneider Electric - Cofre seccionador para equipar 63A 8 módulos - KNB63SM48

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofre seccionador para equipar 63A 8 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 63 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNB63SM48

Ref.Sonepar

142659

EAN

3606480006319

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

63 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

344 mm

Anchura:

106 mm

Altura:

165 mm

Derivación para dispositivo modular 4p, 63A, 8módulos de 18mm, 3L+N+PE. Gama de producto: Canalis - nombre del producto: KN - Compatibilidad del producto: aparamenta modular - modo de montaje: conexión - polaridad de la unidad de derivación: 3L+N+PE - equipo suministrado: placa obturadora. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric