Schneider Electric - Cofre seccionador para fusible cilíndrico 50A - KNB50SF4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofre seccionador para fusible cilíndrico 50A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 50 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNB50SF4

Ref.Sonepar

172764

EAN

3606480006289

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

50 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

344 mm

Anchura:

101 mm

Altura:

165 mm

Canalis, unidad de derivación para fusibles NF, 14x51mm, 50A con aislador. Gama: Canalis - nombre del producto: KN - tipo de fusible: cilíndrico - aM - 0...50 A - 14 x 51 mm - de acuerdo con NF, cilíndrico - gG - 0...50 A - 14 x 51 mm - de acuerdo con NF - modo de montaje: conexión - polaridad de la unidad de derivación: 3L+N+PE, 3L+PE. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric