Schneider Electric - Cofre vacío 10-32A maneta negra + entrada negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 90 mm
Altura - 146 mm
Profundidad - 85 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VBFXGE1
Ref.Sonepar
839542
EAN
3389110602890
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
90 mm
Altura:
146 mm
Profundidad:
85 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


