Schneider Electric - Cofre vacío 10-32A maneta roja + entrada amarilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 90 mm
Altura - 146 mm
Profundidad - 131 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VCFXGE1
Ref.Sonepar
203931
EAN
3389110602883
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
90 mm
Altura:
146 mm
Profundidad:
131 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


