Schneider Electric - Cofre vacío 10-32A maneta roja + entrada amarilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 150 mm
Altura - 170 mm
Profundidad - 152 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VCFXGE4
Ref.Sonepar
429553
EAN
3389110652369
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
150 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
152 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


