Schneider Electric - Cofre vacío con 2 botones LE1D18/35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 103 mm
Altura - 201 mm
Profundidad - 160 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE1DS2
Ref.Sonepar
264318
EAN
3389110087116
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
103 mm
Altura:
201 mm
Profundidad:
160 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


