Schneider Electric - Cofret aislante estanco frontal negro - 28967
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 270 mm
Altura - 180 mm
Profundidad - 185 mm
Con cubierta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28967
Ref.Sonepar
879237
EAN
3303430289678
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
270 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
185 mm
Con cubierta transparente:
sí
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


