Schneider Electric - Cofret de derivación para fusible DIN T2 400A con aislador 3L+N+PE - KSB400SE4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofret de derivación para fusible DIN T2 400A con aislador 3L+N+PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 5

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 400 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB400SE4

Ref.Sonepar

180005

EAN

3606480005817

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

5

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

400 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

600 mm

Anchura:

316 mm

Altura:

600 mm

Cofret de derivación para fusible DIN T2 400A con aislador 3L+N+PE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric