Schneider Electric - Cofret de derivación para fusible NF - 14 x 51 mm - 50 A con aislador - 3L + PEN - KSB50SF5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 3

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 50 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB50SF5

Ref.Sonepar

1307797

EAN

3606480006067

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

50 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

356 mm

Anchura:

103 mm

Altura:

202 mm

CAJA 3L+PEN 50A PARA FUSIBLE NF 14X51MM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric