Schneider Electric - Cofret de extensión IP30 27 módulos 1380mm - LVS08119

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofret de extensión IP30 27 módulos 1380mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1380 mm

  • Profundidad - 205 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

450 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08119

Ref.Sonepar

759944

EAN

3606481877024

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

1380 mm

Profundidad:

205 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

no

Número de puertas:

0

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

0

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Número de orificios conectores:

0

Pre impresión:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Grado de protección (IP):

IP30

Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:

0 W

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

0 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

0 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

0 N

Cofret de extensión IP30 27 módulos 1380mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric