Schneider Electric - Cofret derivación fijo NSX/NS800-1000 frontal 3L+N+PE - KTB1000CB4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofret derivación fijo NSX/NS800-1000 frontal 3L+N+PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 1000 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 690...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTB1000CB4

Ref.Sonepar

110329

EAN

3606485033570

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

1000 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

690...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Salida de toma

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP54

Longitud:

1130 mm

Anchura:

330 mm

Altura:

550 mm

Cofret derivación fijo NSX/NS800-1000 frontal 3L+N+PE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric