Fin de vida

Schneider Electric - Cofret Prisma 3 filas alto 630mm - LVS08003

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cofret Prisma 3 filas alto 630mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 550 mm

  • Altura - 630 mm

  • Profundidad - 157 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08003

Ref.Sonepar

758484

EAN

3606481876737

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

550 mm

Altura:

630 mm

Profundidad:

157 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

0

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

0

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Grado de protección (IP):

IP30

Cofret Prisma 3 filas alto 630mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric