Schneider Electric - Colector auxiliar 4P largo 1,75 - LVS04203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 32 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04203
Ref.Sonepar
889542
EAN
3606481932839
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
32 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
sí
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Número de unidades sin derivación:
166
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
1755 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
85 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


