Schneider Electric - Colector PE ancho 450mm - LVS04200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Anchura - 450 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04200
Ref.Sonepar
757505
EAN
3606481870759
Modelo:
Abrazadera
Anchura:
450 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
25 mm
Colector PE ancho 450mm, serie Linergy TB .


