Schneider Electric - Colector tierra con 41 conectores A=450 - 04200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Anchura - 450 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04200
Ref.Sonepar
47752
EAN
3303430042006
Modelo:
Abrazadera
Anchura:
450 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
25 mm
Barra de tierra 40 abrazaderas + 1 conector de 35 mm2 - 450x13x12mm - Juego de 1 - 0,36kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


