Schneider Electric - COLUMNA 9 METROS BOCA 60 MM DIS EXP 290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Área de aplicación - Tubo/conducto de inmersión
Con material de montaje - no
Montaje en pared - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para montaje en conductos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123174010
Ref.Sonepar
1029460
EAN
7332552012259
Área de aplicación:
Tubo/conducto de inmersión
Con material de montaje:
no
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para montaje en conductos:
no
Montaje en tubo posible:
sí
Adecuado para aire:
no
Apto para líquidos:
no
Compatible para gases:
no
Con receptáculo:
sí
Elemento sensor dentro de envolvente:
sí
Elemento sensor dentro de la caja:
sí
Insertar longitud:
150 mm
Material del elemento:
Acero inoxidable
Medición activa de temperatura:
sí
Medición pasiva de temperatura:
no
Medición de CO2:
no
Medición de VOC:
no
Medición de la humedad rel. del aire:
no
Medición de humedad absoluta del aire:
no
Medición de punto de condensación:
no
Medición de partículas de materia (PM):
no
Rango de medición de temperatura:
-40...150 °C
Posibilidad de selección de compensación:
no
Representación de tendencia:
no
Posible error de registro:
no
Tipo de sensor:
Otros
Potenciómetro con botón ajustable:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para multi punto:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Tecnología LoRa:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Bluetooth:
no
Compatible con AD:
no
Pulsador de espera:
no
Inalámbrico:
no
Con visualizador:
no
Tipo de fuente de alimentación:
Cable eléctrico
Con protección frente a inversión de polaridad:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Altura de la carcasa:
84 mm
Anchura de la carcasa:
65 mm
Profundidad de la carcasa:
44 mm
Receptáculo de color:
Negro
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


