Schneider Electric - Columna con 3 niveles con zumbador lámpara LED 24V R-O-V - XVMB2RAGSSB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de elementos de torre de señales - 3
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - sí
Luz de color 1 - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVMB2RAGSSB
Ref.Sonepar
203072
EAN
3389119050302
Número de elementos de torre de señales:
3
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
sí
Luz de color 1:
Rojo
Luz de color 2:
Naranja
Luz de color 3:
Verde
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Función acústica:
sí
Ruido:
80 dB
Grado de protección (IP):
IP42
Diámetro exterior:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


