Schneider Electric - Columna fija PLM54/64 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Capacidad de carga máxima - 50 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFSPLMG
Ref.Sonepar
306802
EAN
3606480777301
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
405 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
200 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


