Schneider Electric - Columna luminosa USB montaje directo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de elementos de torre de señales - 3
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - sí
Luz de color 1 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVGU3SHAV
Ref.Sonepar
553778
EAN
3606480530937
Número de elementos de torre de señales:
3
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
sí
Luz de color 1:
Otros
Luz de color 2:
Otros
Luz de color 3:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
5...5 V
Función acústica:
sí
Ruido:
85 dB
Grado de protección (IP):
IP42
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


