Schneider Electric - Columna móvil de aluminio de 1 lado OPTILINE 45 2,15m - ISM20130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Oval
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - no
Altura de columna - 2150...2150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM20130
Ref.Sonepar
305613
EAN
3606480317309
Forma de columna:
Oval
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
no
Altura de columna:
2150...2150 mm
Profundidad de columna:
116 mm
Anchura de columna:
90 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
45 mm
Tipo de fijación:
Pie (base)
Variable de sitio:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Otros
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Anodizado
Cubierta de color:
Aluminio
RAL-cubierta número:
9006
Número de particiones:
1
Sección transversal útil:
4220 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


