Schneider Electric - Columna precableada lámpara incandescente sin zumbador 230V R-V - XVMM1RG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de elementos de torre de señales - 2
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - no
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XVMM1RG
Ref.Sonepar
674437
EAN
3389119004831
Número de elementos de torre de señales:
2
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
no
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Función acústica:
no
Grado de protección (IP):
IP42
Diámetro exterior:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


