Schneider Electric - Compartim. P Forma 4 Medio Panel Fondo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Anchura - 370 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04946
Ref.Sonepar
1069295
EAN
3606481880390
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
370 mm
Altura:
920 mm
Compartim. P Forma 4 Medio Panel Fondo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


