Schneider Electric - Compartimentación conexión JbB LINERGY NS-NT-MW 400mm - 04926
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 573 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04926
Ref.Sonepar
60855
EAN
3303430049265
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
573 mm
Altura:
0 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
4
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
sí
Para la forma de partición interna 4b:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


