Schneider Electric - Compartimentación forma 2 PrismaSeT6300, horizontal A 300mm, Prof.600mm (3 Mod) - LVS06561

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Compartimentación forma 2 PrismaSeT6300, horizontal A 300mm, Prof.600mm (3 Mod)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 300 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS06561

Ref.Sonepar

1209983

EAN

3606481883902

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Anchura:

300 mm

Altura:

300 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

2

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

sí

Para la forma de partición interna 2b:

sí

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Compartimentación forma 2 PrismaSeT6300, horizontal A 300mm, Prof.600mm (3 Mod)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric