Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 10,4kVAR 480V tamaño MC - BLRCH104A125B48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 47.9 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 480...480 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH104A125B48
Ref.Sonepar
177573
EAN
3606485255774
Capacidad:
47.9 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
480...480 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
75 mm
Longitud:
233 mm
El capacitor VarPlus Can es una solución confiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones operativas exigentes. Estos capacitores son especialmente utilizados para perturbaciones de mayor voltaje o cuando están presentes algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los capacitores debe estar aumentada para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este capacitor proporciona una potencia de salida nominal de 10,4 kVar a 480V CA, 50 Hz. Fijación garantizada mediante un terminal ClampTite. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto de la caja es de 1,2 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


