Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 10kVAR 440V tamaño MC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 54.8 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 440...440 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH100A120B44
Ref.Sonepar
177482
EAN
3606485255736
Capacidad:
54.8 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
440...440 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
75 mm
Longitud:
233 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


